Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 433,92MHz; RS485; 2,4÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 433,92MHz; RS485; 2,4÷3,6VDC
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 433,92MHz; RS485; 2,4÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-HM-TRP-RS485-433
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HM-TRP-RS485-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Frequenz: 433,92MHz
Schnittstelle: RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Passendes Zubehör: RFM01-433-D;RFM01/433S2;RFM219S-433S1;RFM31-433-D;RFM31-433-S1;RFM65W-433S2;RFM83C-433D;RFM83C-433S;RFM83CL-433D;RFM83CL-433S1
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Sendestärke: -117dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.