Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; 64MBRAM,1GBFLASH; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HNA800480T013IHC09
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     HNA800480T013IHC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: USB 2.0;microSD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,8...5,5V DC
Schnittstelle: UART;USB;PWM;GPIO;RGB
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154x5,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 186,8x110,56x16,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 600:1
Display-Eigenschaften: inteligent;microSD-Kartenleser
Mikrocontroller: N32926
Helligkeit: 680...850cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 1GB FLASH;64MB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.