Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 66m; Thk: 0,06mm; gelb; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 66m; Thk: 0,06mm; gelb; Acryl
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 66m; Thk: 0,06mm; gelb; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-HOLD-P.34-12-66/YL
Hersteller:
     H-OLD
Herst.-Nr.:
     H-OLD P.34 12MM 66M ŻÓŁTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
Hersteller: H-OLD
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: max. 180°C;130°C
Breite: 12mm
Länge: 66m
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel;Elektroisolier-Lacke
Stärke: 60µm
Dielektrizitätswiderstand: 4,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Bandeigenschaften: gute Isolierungs-Eigenschaften
Bandanwendung: Spulen;Transformatoren;Wicklung der Motoren
Zugfestigkeit: 40N/cm
Dehnung beim Reißen: 80%
Trägermaterial: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.