Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HP02S1500WI
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     HP02S1500WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZETTLER
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -25...85°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x15mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,133A
Isolationsspannung: 3600V
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 75%
Herstellerserie: HP02SXX00WI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,6912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 440 Stück (ab € 3,81748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.786,554*
€ 2.125,99926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.767,282*
€ 2.103,06558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.709,4836*
€ 2.034,28548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.690,2204*
€ 2.011,36228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.679,6912*
€ 1.998,83253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.