Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 820Ω; 0,2W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 820Ω; 0,2W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 820Ω; 0,2W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-HP03-820R1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP03W5F8200T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,2W
Widerstand: 820Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00325*
  
Preis gilt ab 125.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,02828*
€ 0,03365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01742*
€ 0,02073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01077*
€ 0,01282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00563*
€ 0,0067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0047*
€ 0,00559
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00436*
€ 0,00519
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00418*
€ 0,00497
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,00325*
€ 0,00387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.