Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 10MΩ; 0,3W; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 10MΩ; 0,3W; ±5%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 10MΩ; 0,3W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-HP05-10M5%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP05W3J0106T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,3W
Widerstand: 10MΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.