Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 130Ω; 0,3W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 130Ω; 0,3W; ±1%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 130Ω; 0,3W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HP05-130R1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP05W3F1300T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,3W
Widerstand: 130Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.