Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 1,1kΩ; 0,3W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 1,1kΩ; 0,3W; ±1%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 1,1kΩ; 0,3W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HP05-1K11%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP05W3F1101T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,3W
Widerstand: 1,1kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.