Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 1,6kΩ; 0,3W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 1,6kΩ; 0,3W; ±1%
Widerstand: thick film; Hochleistung; SMD; 0805; 1,6kΩ; 0,3W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HP05-1K61%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     HP05W3F1601T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,3W
Widerstand: 1,6kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Widerstands-Art: Hochleistung
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,00478*
€ 0,00889*
2 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00889*
€ 0,01058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00674*
€ 0,00802
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00595*
€ 0,00708
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 44,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.