Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M16; 1,5; Polyamid; dunkelgrau; Gewinde: metrisch; 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blende; M16; 1,5; Polyamid; dunkelgrau; Gewinde: metrisch; 7mm
Blende; M16; 1,5; Polyamid; dunkelgrau; Gewinde: metrisch; 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-HPM16-SL080
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM16 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Endstopfen
Hersteller: ALPHA WIRE
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 7mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: dunkelgrau
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 6,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,78*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 8,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.