Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; schraubbar; 47Ω; 1kW; ±10%; 67,6x62,5x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPR1000LC-Z-47R-J
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HPR1000LC-Z-47R-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 57mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1kW
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 67,6x62,5x22mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Ausgänge: Schrauben M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.