Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; schraubbar; 1kΩ; 1,4kW; ±5%; -55÷170°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPR1400-1K-J
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HPR1400-1K-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 57mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1,4kW
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 67,6x62,5x22mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Ausgänge: Schrauben M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.