Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; schraubbar; 100Ω; 1,4kW; ±5%; -55÷170°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPR1400-Z-100R-J
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HPR1400-Z-100R-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 57mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1,4kW
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 67,6x62,5x22mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Ausgänge: Schrauben M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.