Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; schraubbar; 1Ω; 2kW; ±10%; 67,6x62,5x22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPR2000-1R-K
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HPR2000 1R K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 57mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2kW
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 67,6x62,5x22mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Ausgänge: Schrauben M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 96,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,55*
€ 369,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,58*
€ 352,9302
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 266,04*
€ 316,5876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,70*
€ 257,873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,05*
€ 254,7195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,39*
€ 230,1341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.