Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; schraubbar; 47Ω; 2kW; ±10%; 67,6x62,5x22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPR2000-Z-47R-K
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HPR2000 Z 47R K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 57mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 2kW
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 67,6x62,5x22mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Ausgänge: Schrauben M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 101,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,03*
€ 392,7357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 314,98*
€ 374,8262
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 282,36*
€ 336,0084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,74*
€ 273,3906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,80*
€ 269,892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,54*
€ 242,2126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.