Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 5000W; 200VDC; 25A; OUT: 2; HPT5K0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HPT5K0TS200
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     HPT5K0TS200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 5kW
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 342...528V AC
Äußere Abmessungen: 330,2x127x127mm
Ausgangsspannung: 200V DC
Ausgangsstrom: 25A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 5V DC
Wirkungsgrad: 93%
Frequenzwechsel: 65kHz
Netzteileigenschaften: aktive Kühlung
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC
Ausgangsstrom 2: 2A
Herstellerserie: HPT5K0
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.020,24*
€ 2.149,36*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.040,97*
€ 2.543,70*
Frei Haus
ab € 2.262,02*
€ 2.687,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,36*
€ 2.557,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,94*
€ 2.521,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,10*
€ 2.449,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,82*
€ 2.425,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.020,24*
€ 2.404,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.