Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,19mm; gelb; max.80°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPX-5200-5010-YL
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     YI5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 15mmx10mx0,15mm ...
Hersteller: HPX
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 50mm
Länge: 10m
Stärke: 0,19mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV;7kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Bandeigenschaften: gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
Bandanwendung: elektrische Isolation
Trägermaterial: PVC Folie
Herstellerserie: 52400
Klebekraft: 0,12N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 52 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.