Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 241%


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 241%
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; schwarz; 241%
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-52100-1910BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     XB1910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 10m
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 19mm
Länge: 10m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 24,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 241%
Trägermaterial: PVC Folie
Herstellerserie: 52100
Klebekraft: 0,2N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 37.500 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 37500 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.