Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 20m; Thk: 0,12mm; schwarz; 125%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 20m; Thk: 0,12mm; schwarz; 125%
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 20m; Thk: 0,12mm; schwarz; 125%
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-52300-5020BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     IB5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 50mm
Länge: 20m
Stärke: 0,12mm
Dielektrizitätswiderstand: 5kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 23,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 125%
Trägermaterial: PVC Folie
Herstellerserie: 52300
Klebekraft: 0,16N/mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.