Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,19mm; schwarz; 125%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,19mm; schwarz; 125%
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,19mm; schwarz; 125%
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-52400-5010BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     BI5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 10m
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 50mm
Länge: 10m
Stärke: 0,19mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Bandanwendung: elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 27N/cm
Dehnung beim Reißen: 125%
Trägermaterial: PVC Folie
Herstellerserie: 52400
Klebekraft: 0,12N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.