Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Band: für Reparaturen; W: 48mm; L: 5m; Thk: 0,3mm; schwarz; max.60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: für Reparaturen; W: 48mm; L: 5m; Thk: 0,3mm; schwarz; max.60°C
Band: für Reparaturen; W: 48mm; L: 5m; Thk: 0,3mm; schwarz; max.60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-B6200-4805BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     CS5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reparaturband
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 60°C
Breite: 48mm
Länge: 5m
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: für Reparaturen
Klebe-Art: Naturkautschuk
Bandanwendung: Reparatur
Zugfestigkeit: 73,2N/cm
Trägermaterial: Polyethylen überzogenes Gewebe
Klebekraft: 0,52N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.