Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 12mm; L: 2m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 12mm; L: 2m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl
Band: befestigend; W: 12mm; L: 2m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-BDSHSA-122RD
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     HSA024
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HPX
Farbe: anthrazit
Betriebstemperatur: max. 93°C
Breite: 12mm
Länge: 2m
Stärke: 1,1mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Bandanwendung: Befestigung
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: Acrylschaum
Klebekraft: 2,12N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.