Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: selbstschweißend; schwarz; 12mm; L: 0,9m; Thk: 0,5mm; max.90°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: selbstschweißend; schwarz; 12mm; L: 0,9m; Thk: 0,5mm; max.90°C
Band: selbstschweißend; schwarz; 12mm; L: 0,9m; Thk: 0,5mm; max.90°C
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-BSF-2503BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     SF2503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz selbstverschwei...
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 12mm
Länge: 0,9m
Stärke: 0,5mm
Dielektrizitätswiderstand: 21kV
Band-Typ: selbstschweißend
Klebe-Art: PIB rubber
Bandanwendung: Abdichtung;elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 2mPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.