Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Band: für Reparaturen; W: 48mm; L: 25m; Thk: 0,3mm; silber; max.60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: für Reparaturen; W: 48mm; L: 25m; Thk: 0,3mm; silber; max.60°C
Band: für Reparaturen; W: 48mm; L: 25m; Thk: 0,3mm; silber; max.60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-D6200-4825S
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     CS5025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reparaturband
Hersteller: HPX
Farbe: silber
Betriebstemperatur: max. 60°C
Breite: 48mm
Länge: 25m
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: für Reparaturen
Klebe-Art: Naturkautschuk
Bandeigenschaften: wasserabweisend;kann mit der Hand zerrissen werden
Bandanwendung: Reparatur;Absicherung
Zugfestigkeit: 73,2N/cm
Dehnung beim Reißen: 12%
Trägermaterial: Polyethylen überzogenes Gewebe
Klebekraft: 0,52N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.