Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl
Band: befestigend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 1,1mm; doppelseitig; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-MDS3200-1910AN
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     HSA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HPX
Farbe: anthrazit
Betriebstemperatur: max. 120°C
Breite: 19mm
Länge: 10m
Stärke: 1,1mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft
Bandanwendung: Befestigung
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: Acrylschaum
Klebekraft: 2,16N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.