Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,95mm; doppelseitig; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,95mm; doppelseitig; Acryl
Band: befestigend; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,95mm; doppelseitig; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-MDSBK-1910
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     DM1910
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 120°C
Breite: 19mm
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 0,95mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft
Bandanwendung: Befestigung
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: PE Schaum
Klebekraft: 0,8N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.