Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,25mm; doppelseitig; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,25mm; doppelseitig; weiss
Band: befestigend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,25mm; doppelseitig; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-MDSC-5025WH
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     CT5025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 50mmx25m weiss
Hersteller: HPX
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 60°C
Breite: 50mm
Länge: 25m
Stärke: 0,25mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft;kann mit der Hand zerrissen werden
Bandanwendung: Befestigung
Zugfestigkeit: 10,8N/cm
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Klebekraft: 1,08N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,57*
€ 10,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.