Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,8mm; doppelseitig; 2,2N/mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HPX-MTACK-1225-T
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     PA1225
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HPX
Farbe: halbtransparent
Betriebstemperatur: max. 75°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Stärke: 0,8mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Bandeigenschaften: gute Haftung an unebenen Oberflächen;hohe mechanische Haltbarkeit;kann mit der Schere geschnitten werden
Bandanwendung: Befestigung
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: Polyesterfolie
Herstellerserie: MULTI TACK
Klebekraft: 2,2N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,23*
€ 22,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.