Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,3mm; Kautschuk; schwarz; 20%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: textil; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,3mm; Kautschuk; schwarz; 20%
Band: textil; W: 19mm; L: 10m; Thk: 0,3mm; Kautschuk; schwarz; 20%
Artikel-Nr.:
     2805-HPX-TEXTP-1910BK
Hersteller:
     HPX
Herst.-Nr.:
     TP1925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband schwarz
kautschuk band
Hersteller: HPX
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 105°C
Breite: 19mm
Länge: 10m
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Bandanwendung: Bündelung
Zugfestigkeit: 32N/cm
Dehnung beim Reißen: 20%
Trägermaterial: Polyester
Klebekraft: 0,4N/mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.