Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 96mm; Y: 192mm; Z: 45mm; Aluminium; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HQ005EMS
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     HQ005EMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 192mm
Größe X: 96mm
Größe Z: 45mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: das Innere des Gehäuses ist mit einem RFI/EMI leitenden messingbeschichteten Deckel;EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 32 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.