Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 96mm; Y: 192mm; Z: 45mm; Aluminium; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HQ005EMSLG
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     HQ005EMSLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 192mm
Größe X: 96mm
Größe Z: 45mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: das Innere des Gehäuses ist mit einem RFI/EMI leitenden messingbeschichteten Deckel;EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.