Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Buchse; 2A; versilbert


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HR10A-7R-4S-74
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-7R-4S(74)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 150V AC;200V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: HR10
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.110,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,2209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.240,98*
€ 2.666,7662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.221,34*
€ 2.643,3946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.157,72*
€ 2.567,6868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.122,97*
€ 2.526,3343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.110,45*
€ 2.511,4355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.