Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Buchse; 2A; versilbert; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HR10A-7R-4SB-73
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-7R-4SB(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 150V AC;200V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: HR10
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: PCB
Mechanische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 3,89605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.015,6736*
€ 2.398,65158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.996,44*
€ 2.375,7636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.932,0528*
€ 2.299,14283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.895,4624*
€ 2.255,60026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.870,104*
€ 2.225,42376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.