Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Buchse; 2A; versilbert; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HR10A10TR12SB-73
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-10TR-12SB(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 100V AC;140V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: HR10
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: PCB
Mechanische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.017,58*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 10,0293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.221,52*
€ 7.403,6088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.189,192*
€ 7.365,13848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.067,872*
€ 7.220,76768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.017,58*
€ 7.160,9202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.