Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Buchse; 2A; versilbert; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HR10G-10R-10PB-71
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10G-10R-10PB(71)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 100V AC;140V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: HR10
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: PCB
Mechanische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.780,0928*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 5,79186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.930,9904*
€ 3.487,87858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.905,4736*
€ 3.457,51358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.828,7408*
€ 3.366,20155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.790,3024*
€ 3.320,45986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.780,0928*
€ 3.308,31043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.