Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; SMA; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; SMA; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; SMA; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-HS1M-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01864* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.