Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 5,1kΩ; 200W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 5,1kΩ; 200W; ±1%
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 5,1kΩ; 200W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HS200-5K1F
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 5K1 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,2kW
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 50W
Widerstand: 5,1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 89,7x72,5x41,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,9kV
Raster Montageöffnungen: 70x57,2mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Schraube M6
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.