Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 50ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 50A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 50ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 50ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-HS2G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HS2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1205*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.