Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HS2KH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     HS2KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.