Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 1,5kΩ; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 1,5kΩ; 50W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 1,5kΩ; 50W
Artikel-Nr.:
     2805-HS50-1K5J
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 1K5 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 50W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 14W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 49,1x29,7x14,8mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,25kV
Raster Montageöffnungen: 39,7x21,4mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Widerstands-Art: mit Radiator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 4,53*
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 5,17*
1 Tag
65
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 5,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.