Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 23mm; W: 23mm; H: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSB32-232318
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSB32-232318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: für Rückwand
Breite: 23mm
Material: Aluminium
Höhe: 18mm
Länge: 23mm
Thermischer Widerstand: max. 17,2°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 1,5mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 4,4°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 352.000 Stück
Mindestbestellmenge: 704 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 704 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1408 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 3520 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 7040 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 352000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.