Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; natürlich; L: 19,7mm; W: 3,18mm; H: 11,7mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSC-05
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSC-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: natürlich
Montage: clip-on
Breite: 3,18mm
Material: Edelstahl
Höhe: 11,7mm
Länge: 19,7mm
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: roh
Sockelstärke: 400µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.