Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparent; 38mW; 30°; THT; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparent; 38mW; 30°; THT; 50mA
IR Sender; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparent; 38mW; 30°; THT; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-HSDL-4220
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     HSDL-4220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3...1,7V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 875nm;860...895nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 38mW
#Werbeaktionen: aac_202202;liteon_202312_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.