Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 25mm; W: 16mm; H: 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSE-B1711-032
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSE-B1711-032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 16mm
Material: Aluminium
Höhe: 11mm
Länge: 25mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 24,3°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 2mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 7,07°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.