Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO220; schwarz; L: 25,4mm; W: 35mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSE-B20254-035H-02
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSE-B20254-035H-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 35mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 15,97°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Thermischer Widerstand @200 LFM: 4,39°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.