Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO220; schwarz; L: 38,1mm; W: 45mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSE-B381-045H
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSE-B381-045H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 45mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 38,1mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 8,52°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 3mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 2,63°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.