Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 42,5mm; W: 25,4mm; H: 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS-B20-0508H-01
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS-B20-0508H-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 25,4mm
Länge: 42,5mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 12,99°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 1,2mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 3,51°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.