Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 19mm; W: 22mm; H: 11,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS-B20-095H
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS-B20-095H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 22mm
Material: Aluminium
Höhe: 11,2mm
Länge: 19mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 23,32°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 800µm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 6,5°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 2.700.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10800 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 54000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2700000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.