Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 15mm; W: 12,8mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS-B20-NP-07
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS-B20-NP-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: PCB
Breite: 12,8mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 15mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 37,62°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 800µm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 11,04°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.