Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 17,78mm; W: 44,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS-B20-NP-13
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS-B20-NP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 44,45mm
Material: Aluminium
Höhe: 9,53mm
Länge: 17,78mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 24,62°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 800µm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 5,88°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.